Verlängerte Abzieherarme (3 Stück) 4/500 mm

Artikel-Nr.: 880320 4/500
Setpreis 3 Stück (178,33 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Spanntiefe 500 mm
Produktart Abzieharm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880320 4/500
EAN / GTIN 4021176004711
Herstellernummer 4-SP-S

Beschreibung

Verwendung:

Um größere Spanntiefen zu erreichen, können die normalen Abzieherarme gegen verlängerte Abzieherarme ausgetauscht werden.
Verstellbar für Spanntiefen bis 300 mm, durch Verstellen der Arme bis 500 mm.

Passend für:

Abzieher Nr. 880100 / 880130.

Passend für:

Abzieher 880100: Gr. 3; 30; 4
Abzieher 880130: Gr. 3; 4; 5; 6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb