Rund-Blechlocher-Sortiment „UNF“⌀ 16,2 – 63,5 mm im Kunststoffkoffer 1

Artikel-Nr.: 834555 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834555 1
EAN / GTIN 4045197967169

Beschreibung

Ausführung:

Stempel und Druckschrauben mit UNF-Feingewinde. Mit Kugeldrucklagerschrauben zur Reduzierung der Reibung. Kompatibel mit allen gängigen Herstellern von Blechlochern mit UNF-Gewinde.

Lieferumfang:

Je 1 Stempel mit Matrizen für Loch-⌀ 16,2 (für M16); 20,4 (für M20 bzw. PG13); 22,5 (für M22 bzw. PG16); 25,4 (für M25); 32,5 (für M32); 40,5 (für M40); 50,5 (für M50); 63,5 (für M63).
⌀ 16,2 25,4 mit 3/8 Zoll UNF-Gewinde und ⌀ 32,5 − 63,5 mit 3/4 Zoll UNF-Gewinde.
2 Kugellager-Druckschrauben 3/8 Zoll − UNF, 40 mm.
1 Kugellager-Druckschrauben 3/4 Zoll − UNF, 52 mm.
1 Kugellager-Druckschrauben 3/4 Zoll − UNF, 65 mm.
1 HSS-Stufenbohrer (⌀ 6 − 21 mm).
1 Robuster Kunststoffkoffer in der Abmessung 340×280×90 mm.