{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | starkwandige Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
mit Öffnungsfeder | ja |
Artikelnummer | 725260 160 | |
EAN / GTIN | 3148516236890 |