{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ganze Länge | 137 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | sehr feine Wate | |
Kopflänge | 23 mm | |
Kopfbreite | 10 mm | |
Schneidenlänge | 5 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Gelenk | nachstellbar | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC) | |
Werkstoff | CNC-bearbeiteter Kugellagerstahl | |
Oberfläche | matt gestrahlt | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726825 137 | |
EAN / GTIN | 4045197673046 |