Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektronik-Kopfschneider 130 mm

Artikel-Nr.: 726835 130
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: sehr feine Wate

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 130 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase sehr feine Wate
Kopflänge 19 mm
Kopfbreite 10 mm
Schneidenbreite 4,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,1 mm - 1,2 mm
Gelenk nachstellbar
Griff 2K-Griffhülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC)
Werkstoff CNC-bearbeiteter Kugellagerstahl
Oberfläche matt gestrahlt
mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726835 130
EAN / GTIN 4045197673053

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC). Blendfreie Oberfläche, matt gestrahlt mit eingelegtem, nachstellbarem Gelenk und bündig versenkter Schraube. Doppelte auswechselbare Feder für einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet.

Werkstoff:

Kugellagerstahl gesenkgeschmiedet und CNC-bearbeitet für extrem genaue Toleranzen.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb