Réf.: 184025

Eckverbinder 90° Kopfstück

Eckverbinder 90° Kopfstück

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
Larticle nest plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livraison ultérieure
Prix unitaire
34,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Descriptif produit

Beschreibung:

Universell einsetzbar Einfache Montage Stabile Konstruktion Formschönes Design Wir bieten Ihnen Verbindungselemente und Rohre mit Außen-Ø40mm für Systemgeländer an, mit denen sämtliche Varianten von Konstruktionen aufgebaut werden können Oberflächenbehandlung z. B. Pulverbeschichtung können in allen gängigen RAL-Farben auf Anfrage durchgeführt werden

Merkmal:

Gewicht: 0,1 kg

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 5 Tage
loading spinner image
loading spinner image