Art.-Nr.: 11141

Dachleiter, 15 Sprossen, Aluminium

Dachleiter, 15 Sprossen, Aluminium

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
173,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60°
Holme aus stabilem Aluminiumprofil
Mehrfach befestigte Sprossen mit kräftiger Riffelung für sicheren Stand
Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
In drei Längen lieferbar (1,96 m / 2,80 m / 4,20 m)
In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
Leiterbreite: 330 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Merkmal:

Gewicht: 7,90 kg
Länge: 4.2 m
Zubehör-Farbvariante: Alu Natur
Holmhöhe: 90 mm
Außenbreite: 330 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossen-/Stufenabstand: 280 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 15 Sp.
Leiterlänge: 4.2 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Berufsspezifische Produkte
Lieferzeit: 5 Tage
loading spinner image
loading spinner image