Art-nr.: 11157

Aluminium-Vielzweckleiter mit nivello®-Traverse 4 x 2 Sprossen

Aluminium-Vielzweckleiter mit nivello®-Traverse 4 x 2 Sprossen

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
270,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie optional als Arbeitsbühne (siehe Zubehör)
Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
nivello®-Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

Gewicht: 11,50 kg
Höhe als Arbeitsbühne: 0.63 m
Länge als Arbeitsbühne: 0.9 m
Leiterlänge als Anlegeleiter: 2.3 m
Leiterlänge als Stehleiter: 1.2 m
Schrittlänge als Arbeitsbühne: 1.6 m
Schrittlänge als Stehleiter: 0.82 m
Holmhöhe: 58 mm
Traversenbreite: 0.93 m
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 3.4 m
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossenhöhe/Stufenhöhe: 2 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 280 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 4x2 Sp.
Transportmaß Breite: 0.35 m
Transportmaß Höhe: 0.76 m
Transportmaß Tiefe: 0.25 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Aluminium-Sprossenleitern
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript