Artikelnummer: 169635

Aluminium-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern* und Doppelplattform

Denna produkt finns endast tillgänglig för företagskunder.

Aluminium-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern* und Doppelplattfor...

on request
I lager
0 pieces in stock
Item no longer available
Kan levereras på 1–3 arbetsdagar
Kan levereras på 4–6 arbetsdagar
Kan levereras på 1–2 veckor
Levereras senare
Unit price
5.989,00 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Produktbeskrivning

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Ausleger
Ideal für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)
Arbeitshöhen bis 13,4 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN / m²

Merkmal:

Gewicht: 264,00 kg
Gerüsthöhe: 7.35 m
Plattformbreite: 1.35 m
Plattformhöhe: 6.35 m
Plattformlänge: 3 m
Ballastierung pro Ausleger Outdoor mittiger Aufbau: 10 kg
Ballastierung pro Ausleger Outdoor seitlicher Aufbau: 10 kg
Anzahl Ausleger: 4
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Arbeitshöhe: 8.4 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image