Nr art.: 168635

Aluminium-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern* und Doppelplattform

Ten produkt jest dostępny tylko dla zarejestrowanych klientów biznesowych.

Aluminium-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern* und Doppelplattfor...

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
0 sztuk dostępnych w magazynie
Artykuł nie jest już dostępny
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Dostawa w terminie późniejszym
Cena jednostkowa
5.817,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki

Opis produktu

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Ausleger
Ideal für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)
Arbeitshöhen bis 13,4 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN / m²

Merkmal:

Gewicht: 242,00 kg
Gerüsthöhe: 7.35 m
Plattformbreite: 1.35 m
Plattformhöhe: 6.35 m
Plattformlänge: 2.45 m
Zulässige Belastung pro qm: 2 kN/m2
Ballastierung pro Ausleger Outdoor mittiger Aufbau: 10 kg
Ballastierung pro Ausleger Outdoor seitlicher Aufbau: 10 kg
Anzahl Ausleger: 4
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Arbeitshöhe: 8.4 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript