Art.-Nr.: 178235

Aluminium-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern*

Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.

Aluminium-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern*

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
2.272,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile bestellbar
Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)
Arbeitshöhen bis 12,4 m
Geprüft nach DIN EN 1004
GS-geprüft
Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN / m²

Merkmal:

Gewicht: 93,00 kg
Gerüsthöhe: 3.35 m
Plattformbreite: 0.75 m
Plattformhöhe: 2.35 m
Plattformlänge: 2.45 m
Zulässige Belastung pro qm: 2 kN/m2
Ballastierung Gerüst Indoor mittiger Aufbau: 240 kg
Ballastierung Gerüst Outdoor mittiger Aufbau: 240 kg
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: nicht möglich
Outdoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: nicht möglich
Arbeitshöhe: 4.4 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image