Art.-Nr.: 175935

Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken* und Doppel-Plattform

Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.

Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken* und Doppel-Plattform

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
€ 7.951,00

Produktbeschreibung

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel
Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Einfaches Verschieben des Gerüstes auf dem Fahrbalken durch Lösen von acht Schrauben
Mittiger und seitlicher Aufbau möglich
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)
Arbeitshöhen bis 13,5 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN / m²

Merkmal:

Gewicht: 382,00 kg
Gerüsthöhe: 10.45 m
Plattformbreite: 1.35 m
Plattformhöhe: 9.45 m
Plattformlänge: 3 m
Zulässige Belastung pro qm: 2 kN/m2
Ballastierung Gerüst Indoor mittiger Aufbau: 30 kg
Ballastierung Gerüst Indoor seitlicher Aufbau: 160 kg
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, mittiger Aufbau: nicht zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
Arbeitshöhe: 11.5 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript