Número de artículo: 172335

Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken*

Este producto está sólo disponible para Empresas

Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken*

a petición
Envío inmediato
0 uds. en stock
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio unitario
3.176,00 €

Descripción de producto

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel
Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Einfaches Verschieben des Gerüstes auf dem Fahrbalken durch Lösen von acht Schrauben
Mittiger und seitlicher Aufbau möglich
Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)
Platzsparende Lagerung dank handlicher Einzelteile
Arbeitshöhen bis 12,5 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN / m²

Merkmal:

Gewicht: 148,00 kg
Gerüsthöhe: 4.45 m
Plattformbreite: 0.75 m
Plattformhöhe: 3.45 m
Plattformlänge: 3 m
Zulässige Belastung pro qm: 2 kN/m2
Ballastierung Gerüst Indoor seitlicher Aufbau: 100 kg
Ballastierung Gerüst Outdoor mittiger Aufbau: 30 kg
Ballastierung Gerüst Outdoor seitlicher Aufbau: 180 kg
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Arbeitshöhe: 5.5 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image