Art. č.: 170435

Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken*

Tento produkt je k dispozici pouze pro firemní zákazníky.

Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken*

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
€ 3.196,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Beschreibung:

* Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,45m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich. Die Höhenmaße ohne Fahrbalken sind um jeweils 0,10m reduziert Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen Hohe Stabilität, flexibel Einfach in der Handhabung und lohnend in Preis/Leistung Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø200mm mit zentrischer Lasteinleitung Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 0,75m x 1,80m, 2,45m oder 3,0m Das Rollgerüst kann durch lösen von 8 Schraubverbindungen auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich

Merkmal:

Gewicht: 137,00 kg

Hinweis:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript