Art.-Nr.: 115268

Aluminium-Klappgerüst

Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.

Aluminium-Klappgerüst

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
€ 5.880,00

Produktbeschreibung

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
Platzsparend bei Transport und Lagerung
Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Trittsichere Plattform für festen Stand
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75 m / 1,35 m)
Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
Arbeitshöhen bis 13,8 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse/ Gerüstgruppe 2: 1,5 kN / m²

Merkmal:

Gewicht: 213,00 kg
Gerüsthöhe: 7.8 m
Plattformbreite: 1.35 m
Plattformhöhe: 6.8 m
Plattformlänge: 1.8 m
Zulässige Belastung pro qm: 1.5 kN/m2
Ballastierung Gerüst Outdoor mittiger Aufbau: 100 kg
Ballastierung Gerüst Outdoor seitlicher Aufbau: 100 kg
Anzahl Ausleger: 4
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Arbeitshöhe: 8.8 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image