Št. izdelka: 115108

Aluminium-Klappgerüst

Ta artikel je na voljo le poslovnim kupcem!

Aluminium-Klappgerüst

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
6.418,00 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
Platzsparend bei Transport und Lagerung
Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Trittsichere Plattform für festen Stand
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75 m / 1,35 m)
Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
Arbeitshöhen bis 13,8 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse/ Gerüstgruppe 2: 1,5 kN / m²

Merkmal:

Gewicht: 218,00 kg
Gerüsthöhe: 11.8 m
Plattformbreite: 0.75 m
Plattformhöhe: 10.8 m
Plattformlänge: 11.8 m
Zulässige Belastung pro qm: 1.5 kN/m2
Ballastierung Gerüst Indoor mittiger Aufbau: 200 kg
Ballastierung Gerüst Indoor seitlicher Aufbau: 200 kg
Anzahl Ausleger: 4
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, mittiger Aufbau: nicht zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
Arbeitshöhe: 12.8 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image