{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
IP-Schutzart | IP 20 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 120 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 50 lm | |
Leuchtdauer | 4 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 1,2 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 202 mm | |
Gesamtbreite | 40 mm | |
Gewicht | 143 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081516 MINIMAG | |
Herstellernummer | 03.5403 |