{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 150 lm - 1.500 lm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
CRI Wert | 80 | |
Farbtemperatur | 6.000 K | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5,4 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 163 mm | |
Gesamtbreite | 63 mm | |
Gesamthöhe | 163 mm | |
Gewicht | 710 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081254 17 | |
Herstellernummer | 03.5439 |