Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Fein Akku-Winkelschleifer 18V, für 115 mm Scheiben ⌀, ohne Akku, Typ 71200161

Artikel-Nr.: 077106 71200161

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung CCG 18-115 BL
Akkukapazität 5,2 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 2.500 min-1 - 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
Gewicht 2,7 kg
maximale Vibration nach EN 5 m/s2
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077106 71200161
EAN / GTIN 4014586888361
Herstellernummer 71200161000

Beschreibung

Ausführung:

Staubresistenter und leistungsstarker 18 V Ah Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.
  • Wartungsfreier bürstenloser EC-Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
  • Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.
  • Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und 4 zusätzliche Vibrationsdämpfer.
  • Umfangreicher Anwenderschutz: Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz, Bremse.
  • Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.
  • FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.

Vorteil:

  • Höchste Lebensdauer durch nächste Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren.
  • Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben durch komplett geschlossenes Motorgehäuse.
  • Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × 18 V / 5,2 Ah Li-Ionen-Akku, Schnellladegerät, Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073832 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "X-LOCK System"