Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku M18ONESLSP

Artikel-Nr.: 073211 M18ONESLSP
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18ONESLSP-0
IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Abstrahlwinkel 180 Grad - 360 Grad
Lichtstrom 4.400 lm
Lichtstrom Stufe 2 2.100 lm
Leuchtdauer 8 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Gewicht ohne Akku 4.700 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073211 M18ONESLSP
Herstellernummer 4933459155

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke.
  • ONE-KEY™ Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers auf bis zu 15 m.
  • Optimierte Helligkeit und Laufzeit bei Festlegung der Leistung zwischen 0 und 4400 Lumen.
  • Programmierung der automatischen Zeitschaltung (zu spezifischen Uhrzeiten schaltet sich der Strahler automatisch an und wieder ab).
  • 180° und 360° elektronische Lichtsteuerung für Flächen- oder Umgebungsbeleuchtung.
  • Hybrid: Nutzung mit M18™ REDLITHIUM-ION™ Akkus oder Kabel.

Bauleuchte bietet eine vollständige 360-Grad-Ausleuchtung, ist eine Ideale Lösung für Flächenausleuchtung als auch bei Überkopfarbeiten.
  • TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung.
  • Verstärktes Aufhängeloch sowie selbstzentrierender Metallhaken zum Aufhängen des Strahlers an Bolzen oder Rohren.
  • Bei Nutzung des Kabelanschlusses ist eine Serienschaltung mehrerer Strahler möglich.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Passend für:

Milwaukee 18 V Akkus (Nr. 073816 MB18 und 073827 MB18).

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb