Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

BOSCH Akku-Bohrschrauber 18V, 4-poliger DC-Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx, Typ GSR182LI

Artikel-Nr.: 070243 GSR182LI

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSR 18-2-Li Plus
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise 4-poliger DC-Motor
maximales Drehmoment weich 24 Nm
maximales Drehmoment hart 63 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 500 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.900 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 38 mm
Gewicht 1,5 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V, 4-poliger DC-Motor
USP2 Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070243 GSR182LI
EAN / GTIN 3165140794237
Herstellernummer 06019E6100

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Hervorragende Ergonomie und angenehmeres Handling durch kompaktes Design. Motorbremse für präzises Arbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 18 V / 2 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät, L-Boxx.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile