Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Bohrschrauber ohne Akku FlexiClick-System GSR1860FC

Artikel-Nr.: 070107 GSR1860FC

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSR 18V-60FC Set
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 31 Nm
maximales Drehmoment hart 60 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 600 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.900 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 38 mm
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070107 GSR1860FC
Herstellernummer 06019G7100

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.
Maximale Flexibilität und präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen durch wechselbaren Exzenter- oder Winkelaufsatz. Hammerbohren in Beton mit 1 Joule Schlagenergie dank SDS-Plus-Hammeraufsatz. Kopflänge inklusive Bithalter nur 147 mm.
Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 5,0 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät, Transportkoffer, Zusatzhandgriff. Mit einer Vielzahl verstellbarer Aufsätze im FlexiClick-System: Bohrfutter, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz, SDS-Plus-Hammeraufsatz.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile