Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Bohrschrauber, Wireless Charging GSR1860CW

Artikel-Nr.: 070247 GSR1860CW

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSR 18 V-60C
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 31 Nm
maximales Drehmoment hart 60 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 600 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.900 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 38 mm
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Schnittstelle kabelloses Laden
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070247 GSR1860CW
Herstellernummer 06019G1105

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber
  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

KickBack-Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment.
Mit Wireless-Charging-System: automatischer Ladevorgang mit spezieller, akkuschonender Induktions-Ladetechnik. Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 2× ProCORE 18V 4,0 Ah Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, L-BOXX.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863073867.