Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Fein Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, ohne Akku, im Koffer, mit Sanftanlauf, Typ 71200262

Artikel-Nr.: 077145 71200262

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung CCG 18-125 BL
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 2.500 min-1 - 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 1,95 kg
maximale Vibration nach EN 5 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077145 71200262
Herstellernummer 71200262000

Beschreibung

Ausführung:

Staubresistenter und leistungsstarker 18 V-Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.
  • Wartungsfreier bürstenloser EC-Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
  • Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und 4 zusätzliche Vibrationsdämpfer.
  • Umfangreicher Anwenderschutz: Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz, Bremse.
  • Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.
  • Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.
  • FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Maximale Freiheit dank FEIN MultiVolt-Schnittstelle: 18 V Akku-Maschinen mit Multi-Volt-Schnittstelle lassen sich mit allen FEIN Li-Ionen-Akkus von 12 über 14 bis 18 Volt betreiben.

Vorteil:

  • Höchste Lebensdauer durch nächste Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren.
  • Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben durch komplett geschlossenes Motorgehäuse.
  • Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.

Lieferumfang:

Ohne Akkus und ohne Ladegerät. Inklusive Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073832.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "X-LOCK System"