Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

MultiMaster MM 700 Max 72296862

Artikel-Nr.: 077804 72296862
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung MM 700 MAX
Energieversorgung Netzbetrieben
Werkzeugaufnahme StarlockMax
Schwingzahl 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitude (Oszillationsbewegung) 2 × 2,0 Grad
Leistungsaufnahme 450 W
Gewicht 1,6 kg
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077804 72296862
Herstellernummer 72296862000

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
  • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
  • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
  • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

Bestgeeignetes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kuststoffe. Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

Lieferumfang:

1× Universal E-Cut Sägeblatt (44 mm), L-BOXX.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile