{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Motorbauweise | Bürstenlos | |
maximales Drehmoment | 37 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.700 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 35 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 13 mm | |
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 30,8 m/s2 | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | < 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,2 kg | |
typische Verwendung | Strong | |
geeignet für Material | Holz; Mauerwerk; Beton; Stahl | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070111 M12FPD2-2 | |
EAN / GTIN | 4058546029739 |