• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Filter 5 µm 3/8 Zoll

Artikel-Nr.: 080014 3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe (H) 196 mm
Gesamtlänge (L) als 3-teilige Wartungseinheit 183 mm
Durchflusswert bei 3-teiliger Wartungseinheit 1.150 l/min
Innengewinde-⌀ 3/8 Zoll
Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080014 3/8
EAN / GTIN 4047322244800
Herstellernummer 120553

Beschreibung

Ausführung:

Je nach Anforderung zusammenstellbare Wartungseinheit, die mittels Verbindungsclip beliebig erweitert werden kann.
Wartungseinheit in Modulbauserie („multifix“- System), bestehend aus Druckminderer, Nebelöler und Filter. Regelbereich 0,5 − 10 bar, Betriebsdruck maximal 16 bar, Betriebstemperatur maximal 60 °C.

Vorteil:

Die Wartungseinheit ist individuell anpassbar, z. B. mit mehreren Druckreglern, ohne Nebelöler (für ölfreie Werkzeuge), etc.

Verwendung:

Für Anlagen im Druckbereich bis 16 bar. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb