Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Ratschen-Ringschlüssel-Satz 8

Artikel-Nr.: 923911 8
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 115

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe 115 mm
Breite 383 mm
Tiefe 115 mm
Anzahl der Werkzeuge 8
Ausführung mit Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel)
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923911 8
EAN / GTIN 4045197958327

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 115 bzw. Gr. 176.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 923900 Gr. 923911: 1 St.
GARANT Maulschlüssel/Ratschen-Ringschlüssel Nr. 614800
Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: je 1 St.

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb