Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartschaumeinsatz Winkelschraubendreher-Sortiment „Rainbow“ 0

Artikel-Nr.: 923920 0
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 115

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe 115 mm
Breite 383 mm
Tiefe 115 mm
Anzahl der Werkzeuge 0
Ausführung leer für Werkzeugsätze
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923920 0

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Hartschaum-Einsätze ohne Werkzeug, (leer).

Passend für:

GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 115. Shadowboards der Größe 176 können mit Hartschaumeinsätzen Größe1/3 der GARANT-Werkstattwagen (Teil 91) bestückt werden.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 923920 Gr. 0: 1 St.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb