Vollauszug-Schublade 75 kg 54×36 E
Artikel-Nr.: 946041
- Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75 kg
- Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100 %
- Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beschreibung
Ausführung:
Aus Stahlblech, Boden im 17-mm-Raster gelocht, Seitenwände innen mit umlaufenden Schlitzwänden (Teilung 17 mm) zur vielfältigen Unterteilung, Schubladenfront mit Alu-Griffleiste (Beschriftungsstreifen und Schutzfolie werden mitgeliefert). Traversenlos geführte Differenzialauszüge.
Vollauszug-Schubladen, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 75 kg.
Vollauszug-Schubladen, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 75 kg.
Passend für:
Regalanlagen Nr. 946000 ff.
Lackierung:
Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.