Vollauszug-Schublade 200 kg 36×27 E
Artikel-Nr.: 946071
- Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200 kg
- Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100 %
- Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beschreibung
Ausführung:
Aus Stahlblech, Boden im 17-mm-Raster gelocht, Seitenwände innen mit umlaufenden Schlitzwänden (Teilung 17 mm) zur vielfältigen Unterteilung, Schubladenfront mit Alu-Griffleiste (Beschriftungsstreifen und Schutzfolie werden mitgeliefert). Traversenlos geführte Differenzialauszüge.
Vollauszug-Schublade, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 200 kg.
Vollauszug-Schublade, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 200 kg.
Passend für:
Regalanlagen Nr. 946000 ff.
Lackierung:
Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.