Fahrbare Werkbank mit 3 Rollschubladen 1100 mm
Artikel-Nr.: 933220 1100
- Werkbank Höhe: 850 mm
- Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100 kg
- Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 800 kg
- Plattenstärke: 30 mm
- Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90 %
Produktdetails
Technische Daten
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 850 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 800 kg | |
Plattenstärke | 30 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-Werkbank | |
Höhe | 850 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.100 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 30 mm | |
Unterbau Breite | 1.030 mm | |
Unterbau Tiefe | 630 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ Bockrolle | 160 mm | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 160 mm | |
Material Rad | Vollgummi | |
Anzahl Schubladen | 3 | |
Anzahl Fachboden höhenverstellbar | 1 | |
Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
ComfortClose | nein | |
Stoßfänger | nein | |
Schiebegriff | nein | |
absenkbar | nein | |
Laufbelag spurlos | ja | |
Gewicht | 98 kg | |
Produktart | mobile Werkbank | |
Artikelnummer | 933220 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197171764 |
Beschreibung
Ausführung:
Rechte Seite mit 3 Schubladen. 1 Schublade 140 mm; 1×160 mm; 1×240 mm Fronthöhe, zentral verschließbar.
Linke Seite offen, mit verstellbarem Zwischenboden.
Fahrbare Werkbank mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (160 mm) mit Vollgummi-Laufbelag. Die Schubladen verriegeln automatisch, so dass beim Transport ein Öffnen verhindert wird. ⌀ 160 mm, Vollgummi-Reifen spurlos grau. Mit Feststellbremse.
Linke Seite offen, mit verstellbarem Zwischenboden.
- Arbeitsplatte 30 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
- Unterbau-Gehäuse aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
- Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. − ausziehbar bis 90% −
- Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.
Fahrbare Werkbank mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (160 mm) mit Vollgummi-Laufbelag. Die Schubladen verriegeln automatisch, so dass beim Transport ein Öffnen verhindert wird. ⌀ 160 mm, Vollgummi-Reifen spurlos grau. Mit Feststellbremse.
Bestückung:
Schubladen-Fronthöhe (rechts): 140; 160; 240 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Tür signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.