Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zusatzfachboden 2

Artikel-Nr.: 981118 2
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 50

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 50 kg
Herstellerbezeichnung Fachboden gelocht Fa. Hoffmann 50kg St.bl. besch.gl. RAL7035 1200mm
Höhe 65 mm
Breite 1.025 mm
Tiefe 450 mm
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 6,5 kg
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981118 2
Herstellernummer 38524

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden aus Stahlblech mit Lochung, gewährleistet eine optimale Durchlüftung im Schrankinnenraum zur Vermeidung von Wärmestau beim Ladevorgang.

Passend für:

Nr. 981114 und Nr. 981115.

Lieferumfang:

Fachboden inklusive Befestigungsmaterial.