{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | P1 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Nutzhöhe | 1.840 mm | |
Anzahl Haken | 1 | |
Anzahl Gerätehalter | 2 | |
Gewicht | 90 kg | |
Produktart | Putzmittelschrank |
Artikelnummer | 987015 1000/P1 |