{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 3 mm | |
Material | verzinkt | |
Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt | |
Auffangvolumen | 40 l | |
Höhe | 60 mm | |
Breite | 1.390 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Anzahl Lochblecheinsatz | 1 | |
Gewicht | 38 kg | |
Produktart | Kleingebindewanne |
Artikelnummer | 981200 40/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072749 |