• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhänge-Regalwanne lackiert, mit Gitterrost 2700/200

Artikel-Nr.: 983045 2700/200
2700/200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Materialstärke: 3
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Auffangvolumen 200 l
Höhe 130 mm
Breite 2.650 mm
Tiefe 1.250 mm
Tiefe innen 915 mm
passend für Holmlänge 2.700 mm
Flächenlast 1.000 kg/m2
Gewicht 151 kg
Produktart Regalwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 983045 2700/200
EAN / GTIN 2050001937698

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Mit verzinktem Gitterrost.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von Fässern. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 − 3, sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Passend für:

Palettenregale der Tiefe 1100 mm.
Zum Einhängen in Palettenregale Nr. 991202991227 geeignet.

Lackierung:

Standardmäßig lichtblau RAL 5012.

Downloads & Dokumente

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb