ZARGES Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit 1 Traverse, als Anlegeleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, mögliche Sprossenzahl 3×8 – 3×12
Artikel-Nr.: 966120
- Steigtechnik Tragfähigkeit: 150 kg
Beschreibung
Ausführung:
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und zusätzlich 1 starre Verbindung.
Holmumfassende Konstruktion der Beschläge (austauschbar).
Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung. Optimale Standsicherheit durch breite Quertraverse.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und zusätzlich 1 starre Verbindung.
Holmumfassende Konstruktion der Beschläge (austauschbar).
Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung. Optimale Standsicherheit durch breite Quertraverse.
Norm:
DIN EN 131.
Downloads & Dokumente
Services & Produktberater

Hier können Sie das Produkt in 3D visualisieren. Je nach Produkt lassen sich verschiedene Merkmale auswählen. Mit dem Button „In den Warenkorb" kommen Sie wieder zurück zur jeweiligen Produktseite.