ZARGES Sprossen-Stehleiter Vollkunststoff, beidseitig begehbar, mögliche Sprossenanzahl 2×4 – 2×14

Artikel-Nr.: 966060
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Beschreibung

Ausführung:

Holme und Sprossen (30×30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Verwendung:

Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, in Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken.

Norm:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.
VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).
Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"