Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment für Schubladen-Fronthöhe 4+10

Artikel-Nr.: 960825 4+10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passend für Betriebseinrichtung: Fachbodenschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Fachbodenschrank
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Schlitztrennwände 4
Anzahl Trennbleche 10
passend für Gehäusebreite 1.000 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 140 mm
passend für Schubladen Breite in E 50 E
passend für Schubladen Tiefe in E 26 E
passend für Schubladen Nutzbreite 850 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 445 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960825 4+10
EAN / GTIN 4045197345523

Beschreibung

Ausführung:

Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Passend für:

Ein Sortiment ist ausreichend für eine Schublade Nr. 957024 / 957026.

Passend für:

Schublade Nr. 957026: 50×26 E

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960800: 4 St.
Trennblech Nr. 960550960570: 10 St. Gr. 166

Hinweis:

Sortimente für 500 mm = 22 E breite Systemschränke lassen sich individuell zusammenstellen aus Schlitztrennwand Nr. 960800 und Trennblechen Nr. 960550 bis 960600.