Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 54×27 E) für Schubladen-Fronthöhe 75 mm
Artikel-Nr.: 960373
- passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank
Beschreibung
Ausführung:
Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17 : 17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr.960665) bzw. Barcode-Träger (Nr.960660) aufgesteckt werden.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr.960665) bzw. Barcode-Träger (Nr.960660) aufgesteckt werden.
Verwendung:
Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.
Passend für:
Schubladen der Größe 54×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 918×459 mm vollständig.