Vertikalschrank 2
Artikel-Nr.: 958610 2
- Vertikalauszug Tragfähigkeit: 350 kg
- Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 700 kg
- Schubladenauszug: Auszugsperre
- Höhenverstellung im Raster: 37 mm
- Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
Produktdetails
Technische Daten
Materialstärke | 1,2 mm | |
Vertikalauszug Tragfähigkeit | 350 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 700 kg | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 37 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 717 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Tiefe in E | 36 E | |
Vertikalauszug Schubladen Breite | 315 mm | |
Vertikalauszug Nutzhöhe | 690 mm | |
Vertikalauszug Nutzbreite | 308 mm | |
Vertikalauszug Nutztiefe | 628 mm | |
Anzahl Auszüge | 2 | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Vertikalauszug Ausführung | freitragend | |
Gewicht | 181 kg | |
Produktart | Vertikalschrank | |
Artikelnummer | 958610 2 | |
EAN / GTIN | 4045197292605 |
Beschreibung
Ausführung:
Schrankkorpus aus 1,75 mm und Auszüge aus 1,25 mm starkem Qualitätsfeinblech. Die Auszüge sind freitragend und mit einer Einzelauszugsicherung ausgestattet (es kann immer nur 1 Auszug geöffnet werden). Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind seitlich im 37-mm-Raster gelocht zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden. Die Schränke verfügen über eine Zentralschließung mit Stiftzylinderschloss in einem Schiebegriff integriert.
Sonderzubehör:
Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit Fachbodenwannen Nr. 958620, Lochwänden Nr. 958625 und Werkzeugträgern Nr. 970110 / 970130.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Bei einer Vertikalauszugsbreite von 315 mm können 2 Träger nebeneinander montiert werden.