Systemschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren
Artikel-Nr.: 956595
- Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000 kg
- Türöffnungswinkel: 225 Grad
- Höhenverstellung im Raster: 20 mm
- Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
- Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beschreibung
Ausführung:
- Aufnahme von Schubladen, Fachböden etc. im 20 mm-Raster möglich. Basis- und Aufsatzschränke sind mit entspr. Lochungen ausgerüstet für Verschraubung untereinander, Nachrüstung mit Fahreinheit (bis 1200 mm Höhe) oder Wandbefestigung.
- Türen mit Sicherheitskantungen, verstärkt und verwindungssteif, als Flügeltür oder Schiebetür erhältlich als Vollblechausführung oder mit Sichtfenster aus Polycarbonatscheibe. Bei Verwendung ohne Türen kann der Schrank auch als offenes Regal genutzt werden.
- Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln in Schiebegriff integriert (200 verschiedene Schließungen lieferbar). Auf Anfrage können Schließanlagenschlösser mit Sicherungsschein gegen Aufpreis geliefert werden.
Lackierung:
Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
- Fachböden und Zubehör für Systemschränke siehe Nr. 957000 − 957100.
- Einbau von Schubladen in Basisschränken oben im Gehäuse, in Aufsatzschränken unten im Gehäuse.
- Schränke, die mit Schubladen bestückt sind oder nachträglich bestückt werden, müssen gegen unbeabsichtigtes Kippen am Boden oder an der Wand verankert werden und dürfen keinesfalls mit einer Fahreinheit nachgerüstet werden.
- Bei Bestückung nach Eigenbedarf ist darauf zu achten, daß die Summe der Einbauhöhen die Nutzhöhe des Schrankes nicht übersteigt.