Großraumschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren

Artikel-Nr.: 957355
ab 873,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000 kg
  • Türöffnungswinkel: 225 Grad
  • Höhenverstellung im Raster: 20 mm
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Alle Türen mit Sicherheitskantungen und an der Innenseite verstärkt. Schiebetüren laufen geräuscharm auf kugelgelagerten Rollen. Alle Modelle mit Türen durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
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
Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb