Schräg-Fachboden, verzinkt
Artikel-Nr.: 990610
- Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150 kg
- Fachboden Stärke: 25 mm
- Material: verzinkt
Beschreibung
Ausführung:
Horizontale Trennführungen können im 50 mm Raster verstellt werden. Der vordere Längenriegel ist 15 mm erhöht und verhindert damit das Herausfallen der Ware.
Lieferumfang:
Inklusive je 5 Trennführungen, 2 Längenriegeln sowie 2 Seitenführungen.
Downloads & Dokumente
Services & Produktberater

Hier können Sie das Produkt in 3D visualisieren. Je nach Produkt lassen sich verschiedene Merkmale auswählen. Mit dem Button „In den Warenkorb" kommen Sie wieder zurück zur jeweiligen Produktseite.