Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Werkzeug-Ordnungssystem-Sortiment für 2 Schubladen H1

Artikel-Nr.: 915425 H1
  • Füllgrad einer Schublade in G: 20×16
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Produktdetails

Technische Daten

Füllgrad einer Schublade in G 20×16
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915425 H1
EAN / GTIN 4045197967770

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel-Satz Nr. 915035 Gr. 19: 1 St.
Schraubendreher-Sortiment Nr. 915195 Gr. 11: 1 St.
Zangen-Sortiment Nr. 915300 Gr. 5: 1 St.
Steckschlüssel-Sortiment Nr. 915230 Gr. 20: 1 St.
6-kant-Winkelschraubendreher-Sortiment Nr. 915130 Gr. 17: 1 St.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb