{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 150 mm | |
Breite | 717 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
passend für Systemschrank Gr. | 717 | |
passend für Schrankbreite | 717 mm | |
für Stapler-/Hubwagen geeignet | ja | |
Sockel Ausführung | Hubwagensockel | |
Blende hinten abnehmbar | ja | |
Blende vorne abnehmbar | ja | |
Produktart | Sockel |
Artikelnummer | 957540 717 |