Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Großraumschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren

Artikel-Nr.: 957245
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Alle Türen mit Sicherheitskantungen und an der Innenseite verstärkt. Schiebetüren laufen geräuscharm auf kugelgelagerten Rollen. Alle Modelle mit Türen durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Aufsatzschränke sind durch Verschrauben gegen Kippen zu sichern.