{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schließung Art | zur Aufnahme eines Stiftzylinderschlosses | |
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | August 2008 | |
Material Schiebegriff | Kunststoff | |
Farbe | schwarz | |
passend für | Aufsatzschrank mit Hubtür Nr. 933960 | |
mit Beschriftungsfeld | ja | |
Schließzunge Breite | 26 mm | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
kein weiteres Befestigungsmaterial benötigt | ja | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schiebegriff |
Artikelnummer | 914232 |