Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartschaumeinsatz Feinmechanik-Sortiment 15

Artikel-Nr.: 916807 15
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 1/3
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 1/3
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 176 mm
Tiefe 383 mm
Anzahl der Werkzeuge 15
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916807 15
EAN / GTIN 2050001810649
Herstellernummer 916807 15

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 176) oder 2/3 (352×383×30 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT und HOLEX Werkstattwagen 470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit Teilauszug-Schubladen nur bedingt geeignet.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 916807 Gr. 0: 1 St.
HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher Nr. 669000
Gr. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 2,9; 3,6: je 1 St.
HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Phillips Nr. 669020
Gr. 0; 1: je 1 St.
Feinmechaniker-Zange oval-spitz Nr. 716100 Gr. 125: 1 St.
GARANT Feinmechaniker-Seitenschneider Nr. 725390 Gr. 110: 1 St.
Pinzette spitz Nr. 727520 Gr. N: 1 St.
Pinzette stumpf Nr. 727550 Gr. N: 1 St.
Pinzette abgewinkelt Nr. 727600 Gr. N: 1 St.
HOLEX Montage-Klemmzange Nr. 727950 Gr. 200: 1 St.
Uhrmacher-Lupe Nr. 490702 Gr. 10: 1 St.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb