Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
Der geschlossenporige Schaum ist
ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
Deckschicht anthrazit, die darunterliegende
Kontrastfarbe blau signalisiert
fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze
füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr.
923210 Gr. 176) oder
2/3 (352×383×30 mm) der
Schubladennutzfläche.
Passend für:
GARANT und HOLEX Werkstattwagen
470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit
Teilauszug-Schubladen nur
bedingt geeignet.
Lieferumfang:
Hartschaum-Einsatz leer Nr.
916746 Gr. 0: 1 St.
6-kant Schraubendreher gerade mit KugelkopfNr.
627450Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.